Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diagnosesysteem DIALOOQ C15
Het DIALOOQ C15-diagnosesysteem bestaat uit de (hybride) laptop C15 en de diagnose-interface LOOQER.
Ontworpen voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose en probleemoplossing.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Hybride 2-in-1 laptop/tablet voor flexibel werk aan de auto
- Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N6000-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 4
- Biedt tot 10 uur draadloos werken
- Bediening zonder ruimtebeperkingen dankzij Bluetooth en Wi-Fi
LOOQER - kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
- CAN FD
- DoIP
- Doorsteek
- Wifi- en Bluetooth-technologie
Kleinste diagnose-interface die op de markt verkrijgbaar is met een breed scala aan functies en geavanceerde technologie
- Klein, handig, licht, duurzaam, geschikt voor werkplaatsen
- Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)
Leveringsomvang:
- Hybride laptop C15 met voeding
- Diagnose-interface LOOQER met OBD-verlengkabel, zuignap, USB-C-kabel, sleutelhanger
- DIALOOQ snelstartgids
- LOOQER snelstartgids
- Vooraf geïnstalleerd, niet-geactiveerd WOW! diagnosesoftware LOOQIT
- Systeemtas voor C15 met LOOQER
Functionele diagnoses vereisen een van de 3 WOW! diagnostische licenties.
U kunt kiezen uit drie verschillende licentiepakketten:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*Houd er rekening mee dat de hotline-service niet in alle markten beschikbaar is en in andere landen anders kan worden opgezet. Het beschreven Expert Data Assist-pakket heeft onder andere betrekking op de Duitse markt. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw plaatselijke Würth-vestiging voor meer informatie over de beschikbare services.
Voor voertuigdiagnose op auto's en bestelwagens met de LOOQER-diagnose-interface
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!