Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startset deutsch DT serie in systeem koffer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De perfecte startset in een overzichtelijk systeemkoffer
Beschermklasse:
- IP 67
Maximale stroomsterkte:
- 13 A
Min./max. temperatuurinzetbereik:
- -55 tot 125 °C
Materiaal:
- Thermoplast
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!