Vergemakkelijk transport en werk met deurstoppers
Zelfsluitende deuren, zoals ze in veel openbare gebouwen, maar ook in opslagruimten en operatiekamers worden geïnstalleerd, kunnen werk- en transportroutes bemoeilijken en bij twijfel ook collega's belasten of klanten die steeds de deur moeten openen. Een deurhouder bevestigt zelfsluitende deuren naar behoefte en beschermt de deur tegen transportschade. Würth biedt hoogwaardige deurstoppers met verschillende functionele mechanismen. Lees hier meer over deurstoppers en hun ontwerpen.
Deurmagneten en deurstoppers voor zelfsluitende deuren
Deuren zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en gewichtsklassen en worden geïnstalleerd onder verschillende ruimtelijke omstandigheden. Daarom zijn er ook deurcontroles van Würth in verschillende functies, materialen en uitvoeringen verkrijgbaar. De meest voorkomende varianten zijn:
-
Magnetische deurhouder: deze houder wordt op de vloer gemonteerd en dient vaak zowel als houder en als bescherming van de muur achter de deur. Een sterke magneet grijpt het metalen deurpaneel bij aanraking en houdt de deur open totdat deze van de magneet wordt losgemaakt door er met de hand krachtig aan te trekken.
-
Deurhouder met voetbediening: De instapbeveiliging wordt niet op de vloer gemonteerd, maar direct op het deurblad. Door op het bevestigingsmechanisme te stappen, wordt een vergrendelingsrem geactiveerd, die de deur in elke positie fixeert. Dit maakt deze vergrendelingen bijzonder flexibel.
Hoogwaardige deurstoppers voor kantoor- en opslagruimtendeuren online kopen bij Würth
Welke deurhouder geschikt is voor een deur hangt natuurlijk ook af van uw voorkeuren. Voor een functionerend vastzetmechanisme zijn echter vooral het materiaal en de prestaties van het deur vastzetsysteem van belang:
-
Materiaal: De deurstoppers van Würth zijn gemaakt van gegoten zink of roestvast staal met robuuste hardrubber- en kunststofelementen, afhankelijk van hoe ze werken.
-
Deurgewicht: Vloermagneetsloten zijn bijvoorbeeld geschikt voor deuren tot ca. 70 kg. Het draagvermogen van de respectievelijke Würth-modellen vindt u in de productbeschrijving in de online shop en in de Würth-productcatalogus.
-
Deurpositie: als een deurkozijn in een hoek van 90 ° met de aangrenzende muur staat, wordt een vastzetinrichting op de vloer aanbevolen; Een opstaphouder is geschikt voor deuren die onder een hoek van 180° opengaan.
Würth biedt deurstoppers voor de meest uiteenlopende eisen - bekijk nu het productassortiment.