Würth deurscharnieren
Deurscharnieren hebben het voordeel dat de deur meestal kan worden losgekoppeld zonder dat de scharnieren moeten worden gedemonteerd. Als er bijvoorbeeld een vleugel vervangen of gerepareerd moet worden, verkort dit de boor- en werktijd enorm. De onderdelen worden dagelijks blootgesteld aan een grote belasting: zij dragen de belasting van het volledige deurblad, die kan oplopen tot meerdere kilo's dood gewicht, vooral in openbare ruimten. Er zijn verschillende soorten scharnieren voor verschillende deuren:
- 
3D-scharnieren zijn zeer geschikt om bijvoorbeeld zware houten deuren optimaal af te stellen. 
- 
Deurscharnieren voor kamerdeuren blijven in elke positie staan en zijn daarom zeer geschikt voor gebruik binnenshuis. 
- 
Bladscharnieren vind je tegenwoordig zelden meer op deuren, maar steeds vaker op meubels of tuinpoorten. 
- 
Renovatiescharnieren zijn schroefbaar en daardoor flexibel in gebruik en montage. 
- 
In het Würth online assortiment vindt u een ruim assortiment aan hoogwaardige deurscharnieren die voor elk type deur en de daarbij behorende eisen toepasbaar zijn. 
RVS deurscharnieren
Roestvaststaal is corrosie- en temperatuurbestendig en zeer duurzaam. Om deze reden is het een uitstekend materiaal voor deurscharnieren. Nikkel maakt staal ook corrosiebestendig. Daarom zijn veel deurscharnieren naast roestvast, ook van vernikkeld staal. Würth heeft voor u diverse roestvaste scharnieren voor verschillende doeleinden.
3D scharnieren voor (voor)deuren
Scharnieren voor houten deuren en kunststof deuren moeten bestand zijn tegen hoge gewichtsbelastingen. Om vervelende verschillen in de tussenruimte snel te kunnen wegwerken, moeten de deurscharnieren bovendien twee- of driedimensionaal verstelbaar zijn, dus in hoogte, diepte en zijkant. Met behulp van 3D scharnieren kan het deurblad optimaal worden aangepast aan het kozijn en kan de juiste sluiting worden gegarandeerd. Met name voordeurscharnieren worden zwaar belast en moeten daarom optimaal worden afgesteld. Bij Würth vindt u 3D scharnieren in verschillende uitvoeringen.
Kamerdeurscharnieren
Naast de puur functionele eisen aan deurscharnieren in de woonkamer (bijvoorbeeld soepele werking), moeten de kamerdeurscharnieren natuurlijk ook esthetisch zijn en naadloos in de inrichtingsstijl passen. Bij Würth vindt u een selectie deurscharnieren die bijzonder geschikt zijn voor kamerdeuren; inclusief driedelige deurscharnier.
Inboorpaumelle
Inboorscharnieren zijn waarschijnlijk het meest voorkomende type deurscharnieren. In de Würth online shop vindt u twee- en driedelige inboorscharnieren. Deze worden in voorgeboorde gaten geschroefd en zijn zichtbaar.
Renovatiescharnieren
Renovatiescharnieren zijn schroefbaar en daardoor flexibel te monteren en te demonteren. Ze zijn geschikt voor een snelle montage van een opdekdeur op het deurkozijn. Würth heeft diverse renovatiescharnieren in het assortiment.
Bladscharnieren
Als uw tuinhek weer in vorm moet worden gebracht, hebben wij de juiste bladscharnieren waarmee u de schutting eenvoudig op en af kunt zetten.