Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VLB 60 3-D deurscharnier
VLB 60 3-D deurscharnier - 1
VLB 60 3-D deurscharnier - 2
VLB 60 3-D deurscharnier - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VLB 60 3-D deurscharnier

Verborgen deurscharnier voor verzonken deuren tot 100 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.