Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger STS 340 met schaararm
Beproefde kwaliteit, gemakkelijk en snel te installeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- Aanvullende bescherming als afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd
- Aluminium behuizing
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Kan worden aangepast aan de installatie-omstandigheden
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Het is niet toegestaan een sluitsysteem te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!