Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Deurdranger GTS 690 met geleiderail
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 1
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 2
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 3
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 4
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 5
Deurdranger GTS 690 met geleiderail - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurdranger GTS 690 met geleiderail

De sterkste deurdranger voor uw pand

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Aluminium behuizing


Slank ontwerp



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid, eindaanslag en openingsdemping via een zeskantschroef aan de voorkant


Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden

Opmerking

Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.



Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.



Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.



Voor gebouwen met brand- en rookwerende deuren wordt de volgende specificatie genoemd in combinatie met DIN 18040: Als deurdrangers zijn vereist, moeten deze zodanig worden ingesteld, dat het openingsmoment van grootte 3 conform DIN EN 1154 (max. 47 Nm) niet wordt overschreden.


Het feit blijft echter dat deze 47 Nm in de bouw moet worden nagewezen in combinatie met de echte deur. Hierbij spelen echter talrijke criteria een rol, die niet kunnen worden gemeten in een testlab, bijvoorbeeld een hoger gewicht van de deur, afdichtingen, overdruk tussen ruimten, enz.


Daarom moet de sluitkracht van de deurdranger zodanig worden ingesteld, dat het totale openingsmoment van de deur van max. 47 Nm wordt aangehouden, op voorwaarde dat de deur nog veilig automatisch sluit in geval van brand.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden