Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger GTS 630 met geleiderail
Universele deurdranger. Alle vier varianten kunnen worden geïnstalleerd op deuren tot 1100 mm breed
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- Biedt aanvullende bescherming aangezien de afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!