Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger GTS 620 met geleiderail
Universele deursluiter kan in alle vier de montagevarianten worden gemonteerd tot een deurbreedte van 950 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- Aanvullende bescherming aangezien afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!