Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mechanische deurcontactschakelaar
Kleine, mechanische deurcontactschakelaar, die onopvallend in meubels kan worden geboord
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Mechanische ingebouwde deurcontactschakelaar 24V voor inboren
- Functie: Aan/uit via mechanisch contact tussen de deur en de schakelaar
- Voor een plaatdiktes van 16 mm en hoger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!