Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AT 48 automatische deurafdichting
Geluidsisolatiewaarde 48 dB bij een vloerspeling van 7 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ongevoelig voor geluid, tocht en rook
- Automatische compensatie op ongelijke vloeren: afstand tussen deur en vloer 5 mm tot 20 mm
- De deurafdichting kan tot 100 mm worden ingekort aan de andere kant van de bedieningsstift
- Eenvoudige installatie door vanaf de onderkant vast te pinnen, zodat er geen ruimte meer hoeft te worden uitgebeiteld voor bevestigingselementen
- Groef zo ver mogelijk van draaipunt houden
- Lage groefdiepte (30 mm)
- Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de geleiding slaan
- Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3
Geluidsisolatiewaarden:
- 7 mm luchtspleet: 48 dB
- 20 mm bodemspeling: 42 dB
De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij raden een groefgrootte van 30,5 mm x 13,1 mm aan.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
De deurafdichting kan met spijkers met 1,8 mm diameter worden vastgezet.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!