Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AT 48 RD automatische deurafdichting
Zorgt voor automatische compensatie op hellende of ongelijke vloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: aluminium rail, hoogwaardige siliconen afdichtstrip
- Ongevoelig voor geluid, tocht en rook
- Automatische compensatie op ongelijke vloeren: afstand van deur tot vloer tot 20 mm
- De deurafdichting kan tot 125 mm worden ingekort aan de andere kant van de bedieningsstift
- Eenvoudig te monteren met montagesteun: Afdichting kan tijdens het schaven blijven zitten
- Lage groefdiepte (30 mm)
- Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de bekleding
- Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3
Geluidsisolatiewaarden:
- 7 mm luchtspleet: 48 dB
- 20 mm luchtspleet: 42 dB
De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij bevelen een groef aan van 30,5 x 13,1 mm.
Groefpositie zo ver mogelijk van het draaipunt verwijderd
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!