Geen beschadiging van de lak en geen overspuiten
Adapters kunnen meerdere keren worden gebruikt en kunnen worden aangepast aan de vorm van de deuk
- De adapters kunnen worden gebruikt op kleine, grote, ronde en ovale deuken
- Met het brede scala aan adapters van de set kunnen deuken uniform worden verwijderd
Tijdbesparend
- Geen tijdrovende verwijdering en montage van binnenpanelen en accu
- Geen overmatige hitte, waardoor herbewerking van de achterzijde van het paneel niet nodig is
Breed scala aan toepassingen - ook in kritieke gebieden
- Beperkte warmteontwikkeling maakt het mogelijk om kritieke gebieden te verwerken
- Kan worden gebruikt op tanks van motorfietsen, op auto's, caravans, RVS, enz.
Toepasbaar op de volgende materialen: gelakte oppervlakken, staalplaten (onbewerkt of verzinkt), roestvast staal, aluminium en diverse kunststofmaterialen of synthetische materialen. De set kan worden gebruikt op plaatdiktes van 0,5 tot 2,0 mm.
Door verschillende trekkeradapters te lijmen, kunnen op verschillende materialen en oppervlakken ondiepe deuken worden verwijderd zonder dat er daarna hoeft te worden overgespoten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!