Detector MD 12
Detector MD 12 - 1
Detector MD 12 - 2
Detector MD 12 - 3
Detector MD 12 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Detector MD 12

Digitale detector voor het opsporen van metaal, hout en elektriciteitskabels

  • Max. detectiediepte: 120 mm
  • Detectiediepte staal: 120 mm
  • Detectiediepte koper: 80 mm
  • Detectiediepte stroomkabel: 50 mm
  • Detectiediepte houtconstructie: 38 mm
  • Automatische UIT-schakelaar: 5min
  • Accu-/batterijomschrijving: 9 V blok; 6LR61; 6AM6
  • Aantal batterijen: 1 st
  • Lengte: 200 mm
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 32 mm
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
Art.-nr. Max. detectiediepte Detectiediepte staal Detectiediepte koper Detectiediepte stroomkabel Aantal VE
Prijs/VE
5709300800
120 mm 120 mm 80 mm 50 mm
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
Automatische kalibratie


Snelst mogelijke gebruik en geen meetfouten meer.



Moeiteloze detectie


van kabels met of zonder spanning.



Duidelijke markeringen voor boorgaten


Via driekleurige LED-ring en nauwkeurige indicatie van het midden van het object middels de "middenzoekschaal".



Verlicht display


Uitstekend afleesbaar, zelfs bij slecht licht.



3 detectiestanden


Standen voor gipsplaat, metaal en kabels onder spanning