Desinfectie Station

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Desinfectie Station

Vrijstaand desinfectiestation

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte x diepte x hoogte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
9501007003
500 x 400 x 1000 mm Hout
1 st
9501007183
30 x 30 x 100 cm 1.4301/ALU
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
Verkrijgbaar in de uitvoeringen:


  • 9501007003

Een vrijstaand robuust desinfectiestation, voorzien van pictogrammen hoe te handelen. Het station biedt plaats voor een pompfles met desinfectiemiddel, is voorzien van een adapter ten behoeve van een papierrol en is voorzien van een adapter voor een afvalzak.


  • 9501007183

Een aluminium desinfectiezuil die met de voet bediend wordt. De zuil biedt plaats voor een 1L pompfles met desinfectiemiddel. Door de zuil met de voet te bedienen is er geen onnodig contact met de handen nodig.