Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Design-planksteun
Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge breukbestendigheid en hoogwaardig oppervlak
- Zeer goede ondersteuning in de kast door gegroefde pen met diameter 5 mm
- Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 1,5 mm
- Draagvermogen: 6,5 N/dm² (vier steunpunten overeenkomstig EN 14749)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!