Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dempende mat
Ter voorkoming van verhoogde druk op het oppervlak van dakpanelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Effectieve vermindering van de oppervlaktedruk op de dakbedekking door de speciale materiaalsamenstelling
- De dempingsmat vermindert selectieve belasting en draagt bij aan een gelijkmatige verdeling van de belasting
- Veelzijdig en ideaal voor verschillende typen daken
- De wigvormige dempingsmat wordt gebruikt om hellingen op het dak te compenseren bij het monteren van de voeten van de Varifix-montagerail
Alleen geschikt voor hellende daken tot 5°.
Niet geschikt voor directe belasting zonder montagerailvoeten.
De dempingsmat wordt gebruikt om een verhoogde oppervlaktedruk op de dakbedekking te voorkomen.
Voor vlakke daken met een helling van 2,5° (art. nr. 0862003076) of 5° (art. nr. 0862003078). De mat wordt direct onder de voetjes van de montagerail geplaatst om ze waterpas te maken.
De brede zijde van de mat is naar beneden gericht. Voor een correcte uitlijning moeten alle voeten met behulp van een roterende laserwaterpas of waterpas tot dezelfde hoogte worden geheven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!