Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dempende mat
Voor dakhellingen van 2,5° en 5°
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor 300/300- en 500/500-montagerailvoeten
Voor het uitvlakken van dakhellingen (2,5° of 5°) op platte daken, geschikt voor montagerailvoeten (art. nr. 0862003060/065).
Voorbereiding: Reinig het dakoppervlak en controleer het draagvermogen. Selecteer een bijbehorende dempingsmat (2,5° of 5°) op basis van de hellingshoek van het dak.
Montage: Leg de dempingsmat onder de voeten van de montagerail (brede zijde aan de onderkant). Lijn alle railvoeten precies op dezelfde hoogte uit (bijv. met een roterende laser- of waterpas).
Belastingsverdeling: Zorg ervoor dat de belasting gelijkmatig over alle voeten van de rail is verdeeld om selectieve overbelasting te voorkomen.
Opmerkingen: Alleen geschikt voor daken met max. helling van 5°. Raadpleeg een bouwkundig ingenieur voor vragen over belasting of installatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!