Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Demontageset Voor dubbele wielen op bedrijfsvoertuigen
Maakt het loskoppelen en verwijderen van sets dubbele wielen op bedrijfswagens mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zouten, basen, enz. (van strooiwagens) zorgen ervoor dat velgoppervlakken voortdurend worden blootgesteld aan zware omstandigheden, wat natuurlijk tot aanzienlijke corrosie leidt. Voertuigen op bouwterreinen staan vaak ook tot hun assen in modder. Als gevolg daarvan roesten dubbele wielen stevig aan elkaar en/of aan de wielnaaf. Het losmaken is meestal zwaar werk en kost veel tijd.
- De demontageset biedt een eenvoudige maar zeer effectieve oplossing. Speciale steunen en de spindel (bestand tegen slagmoersleutels) drukken de twee velgen uit elkaar.
- In de meeste gevallen kan de velg van het achterwiel worden verwijderd door deze op de remtrommel te ondersteunen.
- Ideaal als hulpmiddel aan boord of voor pechhulp.
- Er worden ook twee centreerbussen voor wielen meegeleverd die de wielbouten beschermen, het aanbrengen van de wielen vergemakkelijken en de remtrommels op hun plaats houden op de trommelremmen.
Leveringsomvang
- 1 x velgflenssteun Ø43 mm
- 1x spindel met hex-aandrijving, maat 22
- 1x drukstuk maat 1 Ø48 mm
- 1x drukstuk maat 2 Ø50 mm
- 2 x set centreerbussen voor wielen, M22x1,5, 2-delig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!