Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor verwijderen van verstuivers, Ford 2.0 EcoBlue 19-delig
Speciale gereedschapsset voor het losmaken en verwijderen van vastzittende verstuivers in de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verschillende opties voor het verwijderen van de verstuiver
- Trek de complete verstuiver naar buiten met een vorktrekker. Dit betekent dat er geen gedeeltelijke demontage nodig is.
- Trek de losgeraakte verstuiver naar buiten met behulp van de invoeras.
- In geval van bijzonder strakke verstuivers geldt dit niet. Voor gebruik in combinatie met de vorktrekker, bevelen wij het gebruik van onze holle mechadraulische zuigercilinders van 12 ton aan.
Leveringsomvang
- 1 dwarsstang
- 2 draagvoeten
- 1 druklager
- 1 drukmoer
- 1 invoeras M18x1.5, met kunststof inzetstuk
- 1 invoeras M18x1,5
- 1 invoeras M18x1,5/M16x1,5
- 1 aansluitadapter binnendraad M18x1,5/M18x1,5
- 1 verstuivervorktrekker, steun M18x1,5
- 1 handgreep voor aansluiting van verstuiverleiding
- 1 steun voor schroeftap M16x1,5
- 1 schroeftap M16x1,5
- 1 trekker voor mondstukinzetstuk
- 1 pick-upmagneet
- 2 haakse schroevendraaiers
- Ford 2.0 Eco Blue - motoren vanaf 2016 in Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit en Custom (vanaf 2018) enz.
- Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!