Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig
Universeel injectordemontagesysteem voor vastgelopen injectors in het bijzonder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het demonteren van bijzonder zwaar aangekoekte of verroeste injectors
- De hoogte van de steunvoeten kan worden afgesteld, zodat de brug precies onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de injector kan worden geplaatst, zelfs wanneer de steunpunten op verschillende hoogten op de cilinderkop staan
- Ideaal voor motoren met 2 injectors die tegelijkertijd moeten worden verwijderd, omdat ze met slechts een dubbele spanbeugel zijn bevestigd, zoals in voertuigen van Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat enz.
- De injectors kunnen gedeeltelijk worden gedemonteerd met behulp van de 2 dopsleutels die in de set zijn meegeleverd, om de bijbehorende trekkeradapters rechtstreeks in de injectors te bevestigen
- De benodigde spankracht wordt mechanisch uitgeoefend met behulp van een spil/druklager en moer
Leveringsomvang
- 1 brug, kort, 360 mm
- 2 dwarsstangen
- 2 invoerassen M18x1,5, lengte 220 mm
- 2 aansluitadapters M18x1,5/M18x1,5
- 1 druklager
- 1 drukmoer
- 3 draagvoeten/brugverbindingselementen
- 4 draagvoeten, bovenkant
- 4 draagvoeten, middengedeelte
- 4 draagvoeten, basis
- 2 dwarsstangen/brugverbindingselementen
- 2 adapters M17x1/M27x1, Bosch
- 2 adapters M14x1/M25x1, Siemens
- 2 adapters M27x1, Siemens
- 1 adapter M14x1,5, piëzo
- 1 binnenzeskantsleutel SW10 met boring, Bosch
- 1 4-pens contactdoos, Siemens
- 1 x draadafdichtmiddel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!