Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands
Semi-automatische defibrillator met CPR ondersteuning, ideaal voor eerste hulpverleners
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hierdoor wordt de eerste hulpverlener stap voor stap door de reanimatie begeleid. Dit zorgt voor een goede en veilige borstcompressie en verhoogt daarmee de kans op overleving van de patiënt.
Audiovisuele realtime feedback over de prestaties, de diepte en de snelheid van de compressie bij reanimatie.
Coaching van de eerste hulpverlener met als doel de overlevingskansen voor hart- en hersengerelateerde aandoeningen te verhogen.
- visuele, akoestische en grafische instructies voor eerste hulpverleners, waaronder Life Saving Cycle
- classificatie voor water-, schok, en stofbescherming (IP55)
- C- en FDA-goedgekeurd
- regelmatig automatische zelftests
- kan worden gebruikt vanaf 8 jaar of 25 kg
Vereenvoudigede plaatsing
De plaatsing van de elektrodekussens wordt geleid door middel van het rode dradenkruis. Wanneer dit dradenkruis op zijn plaats is gezet, vallen de handplaatsingsindicatie en de 2 elektrodekussens vanzelf op de aangewezen plaats voor defibrillatie en CPR.
Houdbaarheid
- 5 jaar houdbaarheid van elektroden
- levensduur van (lithium) batterij is 5 jaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!