Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dampremmende folie EcoFol PE
EcoFol PE is een uit regeneraat vervaardigde polyethyleen folie die vanwege de hoge dichtheid hoofdzakelijk als dampremmer aan de binnenzijde van de constructie wordt ingezet.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- EcoFol PE is een duurzame keuze, vervaardigd uit regeneraat polyethyleen
- Hoofdzakelijk gebruikt als dampremmer aan de binnenzijde van constructies vanwege de hoge dichtheid
- 150 m² per rol
- Rolbreedte van 3 meter
- Rollengte van 50 meter
- Geschikt voor temperaturen variërend van -40 tot 80 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!