Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakspant-gording-verbinding rechts/links
Voor de dragende trekverankering van kruiselings aangebrachte houten elementen in verborgen gedeelten (bijv. dakspantversteviging, dwarsbalkophanging). Voor het absorberen van horizontale krachten moeten twee of vier dakspant-gording-verbinders per voeg worden gebruikt, afhankelijk van de belasting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Er moeten twee dakspant-gording-verbinders per voeg diagonaal tegenover elkaar worden aangebracht om een evenwichtige verdeling van de belasting te garanderen. Er dienen twee verbindingen links of twee verbindingen rechts te worden aangebracht.
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA 09/0219
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus FT voldraadschroeven gebruikt worden.
ETA 09/0219
Dakspant-gording-verbindingen worden gebruikt bij houten constructies om bijvoorbeeld daktengels vast te zetten, windzuigkrachten te absorberen, dwarsbalken op te hangen of als verdraaiingsbeveiliging voor balken in dragende verbindingen.
Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!