Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dakhaak beverstaart Roestvast staal A2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak beverstaart Roestvast staal A2
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
Hoogtecompensatie tot 25 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden



Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakpannen


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,9 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 0,9 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -0,57 kN
Opmerking

Gebruik plaatstalen beverstaarttegels om het binnendringen van water te voorkomen. Wij adviseren het gebruik van twee DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® 3.0 lenskophoutschroeven, 6 x 100mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.