Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2
Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2 - 1
Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2
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
Hoogtecompensatie tot 25 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden



Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakleien


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,59 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 1,05 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,05 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 6 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen.