Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogtecompensatie tot 25 mm
Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden
Geribbelde beugel
Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden
Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakleien
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,59 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 1,05 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,05 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 6 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!