Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium - 1
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium

Ø 7 mm voet boorgaten
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
Aluminium (EN-AW-6082 T6)


Laag gewicht




Flexibel dankzij de mogelijkheid van hoogte-/zijdelingse aanpassingen


  • Variabele ribhoogte in gebied met daktengels

  • Laterale verstelmogelijkheid in gebied met daktengels

  • Hoogteverstelling in railgedeelte: Tot 20 mm



Geribbelde staaf


Optimale positieve en niet-positieve vergrendeling




Volledig voorgemonteerd


Montagerail 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden




Maximale belastingwaarden zonder gebruik van de dakpan als steun


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van drie DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® lenskophoutschroeven, 6 x 80 mm of 6 x 100 mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.

Bij het bevestigen van dakhaken dient te worden voldaan aan norm DIN 1052 of de van toepassing zijnde algemene technische goedkeuring. Bij aanwezigheid van daktengels enz. dienen de schroeven met de corresponderende dikte te worden verlengd.