Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus
Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP Thermo ND Plus is een in hoge mate damp-open dakfolie op polyesterbasis met een speciale coating. Deze wordt direct aangebracht op isolatie of dakbeschot in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.
Perforatiebestendig conform ETA-17/0206
Zichzelf afdichtende nageldoorvoeren bij stevige ondergronden (getest door het Duitse Fraunhofer-instituut voor bouwfysica).
Technologie
Polyestervlies met een speciale coating
Veiligheid
Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, biedt een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en is bestand tegen temperaturen tot 120°C. De speciale coating heeft goede antislip-eigenschappen en is goed hechtend te verlijmen.
Bespaart tijd en geld
Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bespaart enorm veel tijd en geld. Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips.
Speciale uitvoering voor leidaken
Geschikt als voorbereidende dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond.
Raadpleeg de installatie-instructies voor dit product.
European Technical Assessment ETA-17/0206
UDB-A/USB-A
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de centrale Duitse dakdekkersbond voor klasse UDB-A/USB-A
Perforatiebestendig conform ETA-17/0206
P-06-186-2015 en P-06-187-2015 van het Duitse Fraunhofer-instituut voor bouwfysica (elk gebaseerd op DIN EN 13111; 2001-08) wordt het product geclassificeerd als Perforatiebestendig (nageldicht) en bestand tegen slagregen zoals gedefinieerd in deze technische voorschriften. Opmerking: Beide systemen zijn voor de testrapporten P-6-186-2015 (zonder nagelafdichtband) en P-6-187/2015 (met nagelafdichtband) getest. De Wütop Thermo ND Plus toonde voldoende bestendigheid tegen nageldoorvoeren. Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:
- Installeer daktengels (30/50) met min. spijkers 3,1 x 90 (glad) of 2,8 x 80 (gegroefd)
- De daktengels moeten goed droog zijn (S10, <20M%)
- Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte afdichttape af te dichten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!