Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht
High-performance steenboor met 1/4'' zeskant bitopname met de eigenschappen van een hamerboor.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen doordraaiende boor in de boorkop
Zeskantschacht
Nauwkeurig aanboren
Uitstekende centreereigenschappen van de centreerpunt
Hamervast, zeer robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen
- Ultramodern vacuümhardingsproces
- Uiterst veerkrachtige hardmetalen punt
- Optimaal soldeerproces in hoogvacuüm, hittebestendig tot 1100 °C
- Speciaal geharde en ontlaten klemschacht
- Hoogvaste boorkop, schacht van hetzelfde materiaal als de hamerboor
Snelle boorvoortgang
- Strak geslepen hardmetalen punt
- Ruime, meervoudige spiraalgangen
Geschikt voor roterend boren en klopboren
Speciale geometrie van de hardmetalen punt
PGM-getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan bouwkundige eisen moeten voldoen.
Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!