Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, lenskop met kraag assortiment 1402 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Delta Seal, zwart AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermende coating
Geen schadelijke zware metalen, zoals cadmium of chroom VI
Inhoud: 1402-delig
- 100 zelftappende schroeven 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 zelftappende schroeven 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 zelftappende schroeven 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 zelftappende schroeven 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1-bit AW20 / AW25
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!