Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spanschroef gemaakt van stalen buis DIN 1478 (gemaakt van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt
Spanschroef gemaakt van stalen buis DIN 1478 (gemaakt van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt - 1
Spanschroef gemaakt van stalen buis DIN 1478 (gemaakt van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spanschroef gemaakt van stalen buis DIN 1478 (gemaakt van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Opmerking

M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1478.


Spanschroeven volgens DIN 1478 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.