Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad

DIN 985, staal |6|/I8I, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
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
Opmerking
  • Zeskantmoeren volgens DIN 985 met een geringer nominaal gewicht kunnen niet met de testkracht volgens ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).