Zeskantmoer, assortiment zelfborgend
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, assortiment zelfborgend
600 stuks in systeemkoffer 4.4.1 DIN 985, 8 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Assortiment met 600 stuks
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M4
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M5
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M6
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M8
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10 x 1 mm
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12 x 1,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!