Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, assortiment zelfborgend
600-delig in systeemkoffer 4.4.1 DIN 985, I8I en I6I staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 600 stuks
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M4
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M5
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M6
- 100 zeskantmoeren, zelfborgend, M8
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M10 x 1 mm
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12
- 50 zeskantmoeren, zelfborgend, M12 x 1,5 mm
Sterkteklasse I8I en I6I
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!