Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt
Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt - 1
Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Moer met beperkte belastbaarheid

  • Geen beschadiging van het draadoppervlak

  • Omgevingstemperatuur: –70°C tot +120°C

  • Door de zinklaag, uitermate geschikt voor het voorkomen van koudlas.
OpmerkingZeskantmoeren volgens deze terug getrokken norm DIN 985 met geringere hoogte zijn niet
belastbaar met de testkracht volgens DIN EN ISO 20898-2.
Ter onderscheiding worden deze moeren gekenmerkt door aan weerszijde van de sterkteklasse een rechtstaande balk te plaatsen (bijv. I8I).

DIN 985 wordt vervangen door ISO 10511,10512 en 7040.