Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 982 staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 982 staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 982 staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, hoge vorm met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 982 staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).