Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BIS Draadstang
De BIS Draadstang is gemaakt van hoogwaardig staal met een metrisch draadtype, en biedt uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BIS UltraProtect 1000 coating, die succesvol een zoutsproeitest van 1000 uur doorstaat. Ideaal voor stevige en duurzame bevestigingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van hoogwaardig staal, biedt de BIS Draadstang een betrouwbare en stevige bevestiging
- Uitgerust met metrisch draadtype voor veelzijdige toepassingen
- De unieke BIS UltraProtect 1000 coating zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Slaagt moeiteloos voor een zoutsproeitest volgens ISO 9227, wat het beter maakt dan thermisch verzinken
- Ideaal voor gebruik in corrosieve omgevingen, zoals gedefinieerd door ISO 12944-2
- Compatibel met andere producten binnen het BUP-systeem en kan worden gecombineerd met reeds geïnstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!