Draadeind DIN976
4.8U Thermisch Verzinkt
4.8U Thermisch Verzinkt
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadeind DIN976
4.8U Thermisch Verzinkt
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Draadeinden volgens DIN 976-1 (Vorm A) met metrische ISO-schroefdraad (ook wel ISO passend genoemd)
Opmerking
Een externe controle volgens de bouwnorm wordt er dus niet gedaan. op aanvraag kunnen er draadeinden volgens de bouwnorm worden geleverd.
De Würth draadeinden worden volgens de DIN 976-1 (Vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QS-laboratorium bewaakt.
Een externe controle volgens de bouwnorm wordt er dus niet gedaan. op aanvraag kunnen er draadeinden volgens de bouwnorm worden geleverd.
ToepassingsgebiedDe draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats in de tolerantie 6az voor het verzinkproces geproduceerd.
Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een schroefdraad tolerantie 6H.
Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een schroefdraad tolerantie 6H.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!