Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal PA 6.6
- Treksterkte 65 N/mm2
- Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen
- Temperatuurbestendig tussen –40 °C en +150 °C
- Waterabsorptie 8–10 %
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!