Houtschroef, DIN 97 Verzonken kop, met gleuf
Houtschroef, DIN 97  Verzonken kop, met gleuf - 0
Houtschroef, DIN 97  Verzonken kop, met gleuf - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtschroef, DIN 97 Verzonken kop, met gleuf

DIN 97, galvanisch verzinkt staal

  • Interne aandrijving: SL
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Koptype: SK
  • Draadtype: ST
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Vorm van de punt: Punt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
01572 16
2 mm 16 mm 9,6 mm 3,8 mm
500
01573 16
3 mm 16 mm 9,6 mm 5,6 mm
600
015735 16
3,5 mm 16 mm 9,6 mm 6,5 mm
1000
015735 35
3,5 mm 35 mm 21 mm 6,5 mm
200
01574 30
4 mm 30 mm 18 mm 7,5 mm
1000
01574 35
4 mm 35 mm 21 mm 7,5 mm
500
01574 50
4 mm 50 mm 30 mm 7,5 mm
200
01574 60
4 mm 60 mm 36 mm 7,5 mm
200
015745 25
4,5 mm 25 mm 15 mm 8,3 mm
200
015745 30
4,5 mm 30 mm 18 mm 8,3 mm
200
01575 30
5 mm 30 mm 18 mm 9,2 mm
500
01575 35
5 mm 35 mm 21 mm 9,2 mm
200
01575 45
5 mm 45 mm 27 mm 9,2 mm
200
01575 50
5 mm 50 mm 30 mm 9,2 mm
200
01576 80
6 mm 80 mm 48 mm 11 mm
200
01576 30
6 mm 30 mm 18 mm 11 mm
400
01574 16
4 mm 16 mm 9,6 mm 7,5 mm
3000
01574 20
4 mm 20 mm 12 mm 7,5 mm
1000
015725 12
2,5 mm 12 mm 7,2 mm 4,7 mm
1000
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.