Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken schroef met verzonken kop, H DIN 965, staal 4.8, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!