Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Chroom (VI)-vrij:
Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.
Corrosiebestendigheid:
720 u corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking: 96 uur, verzinkt geel (A2C).
DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!