Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Als gevolg van fijne draad
- De lagere stijging zorgt voor meer zelfborgende kracht in vergelijking met een reguliere metaalschroef
- Hoger koppel
- Hoge betrouwbaarheid door de grotere diameter van de schroef
DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!