Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tapeind voor de containerbouw DIN 939 RVS A4/70 blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeinden voor drukketelconstructie conform AD-voorschriften. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter".
Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD 2000 informatieblad W 7/2 (voorheen "W 2") m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!