Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
DIN 934 staal I10I vrz dikkelaag gepassiv fijndr
DIN 934 staal I10I vrz dikkelaag gepassiv fijndr - 1
DIN 934 staal I10I vrz dikkelaag gepassiv fijndr - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

DIN 934 staal I10I vrz dikkelaag gepassiv fijndr

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Bevestigingsmiddelen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



De voordelen in één oogopslag:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch belastbaar tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling
Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens EN ISO 898-2 worden belast.


  • Om onderscheid aan te brengen, zijn naast de aanduiding van de sterkteklasse twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkwaardigheid (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).