Zeskantmoer
Zeskantmoer - 1
Zeskantmoer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer

DIN 934 A2 roestvast staal, blank

  • Materiaal: RVS A2
  • Sterkteklasse: 50
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Externe aandrijving Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
032212
M12 10 mm SW19 RVS A2
100 st
032214
M14 11 mm SW22 RVS A2
50 st
032216
M16 13 mm SW24 RVS A2
50 st
03222
M2 1,6 mm SW4 RVS A2
500 st
032220
M20 16 mm SW30 RVS A2
25 st
032222
M22 18 mm SW32 RVS A2
5 st
032224
M24 19 mm SW36 RVS A2
5 st
032227
M27 22 mm SW41 RVS A2
5 st
03223
M3 2,4 mm WS5.5 RVS A2
300 st
032233
M33 26 mm SW50 RVS A2
10 st
032236
M36 29 mm SW55 RVS A2
5 st
03224
M4 3,2 mm SW7 RVS A2
032239
M39 31 mm SW60 RVS A2
10 st
032242
M42 34 mm SW65 RVS A2
10 st
032248
M48 38 mm SW75 RVS A2
5 st
03225
M5 4 mm SW8 RVS A2
03226
M6 5 mm SW10 RVS A2
03228
M8 6,5 mm SW13 RVS A2
032218
M18 15 mm SW27 RVS A2
50 st
032230
M30 24 mm SW46 RVS A2
5 st
032210
M10 8 mm SW17 RVS A2
032215
M1,6 1,3 mm WS3,2 RVS A2
1000 st
032225
M2,5 2 mm SW5 RVS A2
1000 st
032235
M3,5 2,8 mm SW6 RVS A2
1000 st
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
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).