Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer BUP1000
De Zeskantmoer BUP1000 biedt uitzonderlijke corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 oppervlaktebehandeling, waardoor hij bestand is tegen zoutsproeitests tot 1000 uur. Gemaakt van hoogwaardig staal met een sterkteklasse van I8I, is deze moer ideaal voor veeleisende toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 oppervlaktebehandeling, ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Gemaakt van hoogwaardig staal met een sterkteklasse die zorgt voor betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen
- Onderdeel van het BUP1000 systeem, wat zorgt voor een uniforme en duurzame bescherming
- Doorstaat zoutsproeitests volgens ISO 9227, wat de duurzaamheid en lange levensduur garandeert
- Getest op brandveiligheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in omgevingen waar brandveiligheid essentieel is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!