Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment zeskantmoeren / platte ringen A2
1200 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zeskantmoeren DIN 934 / platte ringen, voor zeskantbouten en -moeren, A2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1200 stuks
- 100 zeskantmoeren M3
- 100 zeskantmoeren M4
- 100 zeskantmoeren M5
- 100 zeskantmoeren M6
- 100 zeskantmoeren M8
- 50 zeskantmoeren M10
- 50 zeskantmoeren M12
- 100 ringen Ø 3,2 mm
- 100 ringen Ø 4,3 mm
- 100 ringen Ø 5,3 mm
- 100 ringen Ø 6,4 mm
- 100 ringen Ø 8,4 mm
- 50 ringen Ø 10,5 mm
- 50 ringen Ø 13,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!