Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbouten, met voldraad, A2 assortiment
430 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933 A2/70 zeskantbouten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 430 stuks
- 15 zeskantbouten M10 x 30 / 35
- 10 zeskantbouten M10 x 40 / 50
- 20 zeskantbouten M8 x 30 / 40
- 20 zeskantbouten M10 x 20 / 25
- 25 zeskantbouten M6 x 30
- 25 zeskantbouten M8 x 16 / 20 / 25
- 50 zeskantbouten M6 x 10 / 16 / 20 / 25
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!